Beli belt sander makita 9031 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Belt Sander
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  3. monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Mulai

    Rp6.599.900

    monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Table Lift
    atribut:
    • Wheel: Front wheel: fixed caster Rear wheel: swivel caster
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Yoshida Belt Sanders
    Mulai

    Rp4.199.900

    Yoshida Belt Sanders
    atribut:
    • Type: Lever (Throttle)
    • Exhaust Direction: rear
    • Max.Air Consumption: 0,11 N.m3/min
    • Air Hose: 9,5 mm
    • Air Inlet Thread: RC1/4
  6. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  7. monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.
    atribut:
    • Compatible Materials: metal
  8. BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Deskripsi:
    Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-duty
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  11. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  12. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  13. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  14. KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W
    Deskripsi:
    SBD370 Light enough to be semi-portable, yet its robust construction makes it ideal for workshop use. It has a disc sanding table suitable for finish sanding and curve sanding. The disc table also tilts to 45 degrees for bevel sanding and when used with the mitring guide is ideal for sanding compound angles. The sanding belt is ideal flat surface sanding but tilts up to 90 degrees for end sanding. Can be directly connected to dust extraction (highly recommended) by way of the 61mm outlet port on the end of the sander. Cast Iron shelf. 4 x Anchor points for increased stability on work surfaces. Power input: 370W. Sanding Disc: 150mm PSA (Stikit) Sanding Belt: 100 x 914mm (4 x 36 Inch) Weight: 18.6kg
    atribut:
    • Overall Length: 365mm
    • Includes: 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc
    • Special Features: Direct Connection to Dust Extraction
    • Belt Speed: 9.6m/s
    • Overall Height: 285-620mm
    • Belt Length: 914mm
    • Belt width: 100mm
    • Part Number: KBE2714140K
  15. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. TOTAL Bench Vice
    Mulai

    Rp259.900

    TOTAL Bench Vice
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
Daftar Harga belt sander makita 9031 Terbaru October 2026
Makita Belt SanderRp3.499.900
monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Rp1.799.900
monotaro Lift Table (Troli Scissor Lift Meja)Rp6.599.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Yoshida Belt SandersRp4.199.900
Ultra Milk Susu UHT CoklatRp5.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Rp60.900
BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)Rp2.099.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)